※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MSQ - ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ70 仕様オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード66380808 品番25A-MSQB70A-M9BWL
参考基準価格(税別)¥66,440 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はサイズ・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し サイズ70 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする