※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度180° 仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:S79-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード66380914 品番25A-MDSUB20-180S-S79L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,040
この商品は揺動角度・仕様・ベーン形式など29種類から選べます 他の種類を見る
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 呼びMSUB 20 揺動角度180° ベーン形式(S) シングルベーン 接続ポート位置(-) ボディ側面 仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:S79-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする