※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度90°
仕様磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:S7P-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m
ベーン形式(D) ダブルベーン
注文コード66380939
品番25A-MDSUB20-90D-S7PL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は揺動角度・仕様・ベーン形式など29種類から選べます
他の種類を見る