※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
25A-MSUB/25A-MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
180°
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:T99-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m
ベーン形式
(S) シングルベーン
注文コード
66381027
品番
25A-MDSUB3-180S-T99L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
揺動角度・仕様・ベーン形式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
呼び
MSUB 3
揺動角度
180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:T99-901 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66381027
25A-MDSUB3-180S-T99L1
79508119
25A-MDSUB3-180S-T99L
25A-MSUB Series 二次電池対応 ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形 サイズ:1,3,7,20
SMC
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)