タフヌリ君270mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード66381177 品番MG-270
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。
耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。
柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。
滑りが良く作業性抜群です。
水洗い可能でお手入れが簡単です。

用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状剣先 寸法(mm)270
注意
※使用後は、水洗いを行い水気をふき取って喚起の良い場所で保管してください。
※鏝の端は鋭利になります。ご使用の際は手などを切る恐れがございますので、必ず作業手袋を装着してご使用ください。また使用中は充分お怪我にご注意ください。
※使用前に、木柄のガタツキ、鏝部のひび割れ、ひずみなどがないことをご確認ください。またこのような状態の場合は直ちに使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする