サブ画像1

アディダス サッカー ジャージ ティロ 25 コンペティション トレーニングジャケット アウター 上着 adidas

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 チームロイヤルブルー/ブルーバースト 注文コード66381747 品番JSJ91
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

寒い日のトレーニングでも、普段のペースを保ちたい。そんな時は、このティロ 25 コンペティションジャケットを着て、前進し続けよう。柔らかなピケ素材と吸湿性を発揮するAEROREADYにより、トレーニングのスタートからロッカールームに戻るまで、快適な着心地が続く。同シリーズのトレーニングパンツと合わせれば、プロサッカー選手のようなルックスの完成。この製品にはリサイクル素材を100%使用。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

仕様スリムフィット、フルジップ/リブ仕上げのスタンドカラー、AEROREADY、フロントにジップポケット、サイドにメッシュインサート チームロイヤルブルー/ブルーバースト 素材ポリエステル100% 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする