※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MXW - エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)150 仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵) 注文コード66382515 品番25A-MXW16-150
参考基準価格(税別)¥99,940 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- シリンダ内径(Φmm)16 仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵) オプション(-) 標準(ウレタンダンパ付) ストローク(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする