エスコ
エスコの ドリル
エスコの 木工用
エスコの 木工用ドリル
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66383408
品番
EA824LK-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様
●サイズ(mm):8.0●全長:117mm●有効長(mm):75●シャンク径:8mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番
65-9297-82