PXA300.13 アルコールPマーカー太字桃 uni(三菱鉛筆) 66383609

アルコールPマーカー太字桃

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード66383609品番PXA300.13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

インクの主溶剤をキシレンからアルコール系溶剤に変更した、速乾性、環境に対応したペイントマーカーです。
速乾性・環境対応に優れたペイントマーカーをお望みのお客様に最適です。
キャップの逆挿しにも対応しています。

用途金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材へのマーキング。材質軸:アルミ、ペン芯:アクリル繊維タイプシングルインク色入数1線の太さ太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする