※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)20
仕様オートスイッチ:A90-900 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66383653
品番25A-MY1B20-500L6-A90L
参考基準価格(税別)¥77,990
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など162種類から選べます
他の種類を見る