※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)20
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66383784
品番25A-MY1B20-600H
参考基準価格(税別)¥78,930
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など162種類から選べます
他の種類を見る