QEX 平 単荒/単中

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66384090 品番QHI-EX12 235mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スタンダードより切味鋭く、表と裏の目の粗さが違い、粗削り〜仕上げまで1本で行えます。
エクストリームシリーズよりも、更に切れ味を重視する方向けの商品です。
滑りにくい発泡樹脂製グリップです。

用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。 仕様235MMサイズ(鉄工150MM)相当 材質SK材相当 形状 寸法(mm)16×4 タイプ【目種】単目荒目/単目中目
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。安全の為、作業中は保護手袋・保護眼鏡等を着用して下さい。ハンドル部分にガタつきが無いことを確認して下さい。ヤスリを無理にこじったり、ハンマー代わりに叩いたりしないで下さい。折れることがあり危険です。目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。保管時には切粉はブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭いた後、粘度の低い油を薄く塗って保管下さい。
※表面に残った研磨粉がサビて茶色に変色することがありますが、使用には問題ありません。理美容鋏・高級鋏・ペット用鋏・布切り鋏など、高い切味を必要とする刃物には絶対に使用しないで下さい。新品の刃物、切味の落ちていない刃物には使用しないで下さい。キズがつくと困る物には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする