電子てんびんNVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66384118 品番 NV621JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,520
販売価格(税別)
43,200

赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。
見やすいバックライト付きLCDディスプレイ
風袋引き機能付き

型式NV621JP 寸法(mm)204×230×70 質量(kg)1 出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売) 最小表示(g)0.1 計量皿(mm)190×144 電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売) 最大計量(g)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする