※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)500
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Y59A-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66384195
品番25A-MY1B50-500-Y59A
参考基準価格(税別)¥121,940
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など162種類から選べます
他の種類を見る