ハガネ地ベラNO.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66384266 品番0.4mmx215mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。
0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。

用途下地パテ塗り用ヘラ。 材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア 刃幅(mm)215 刃厚(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする