坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ/盛板/コテ
坂爪製作所(sakazume)の ヘラ
坂爪製作所(sakazume)の 地ベラ
ステンN型地ベラNO.8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66384309
品番
1.2mmx240mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両端がはみ出したN型タイプです。
3辺が使用でき、便利です。
用途
クロスカット用地べラ。
材質
ブレード:ステンレス、柄:シナベニア
刃幅(mm)
240
刃厚(mm)
1.2