※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)260
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9N-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66384633
品番25A-MY1B25-260LZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥96,250
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など191種類から選べます
他の種類を見る