ナリカ
ワイヤレス肺活量センサ(イージーセンス)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66385098
品番
E31-6979-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,400
販売価格(税別)
¥
94,000
バスケットに入れる
タブレットやワイヤレス接続ができる肺活量センサです。
測定範囲
±10L/s
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
0.01L/s
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。