片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66385158 品番LM-8018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

『片手電気鍋 蒸し器 鍋 グリル鍋 温度3段階 ラーメン 一人暮らし 車中泊 2L』は、様々な料理を作ることができる便利なキッチン家電です。省スペース設計なので、小さなキッチンスペースでも使いやすく、収納に便利です。電気鍋1台で煮る、焼く、蒸す、揚げるなど様々な料理が楽しめます。家庭で簡単に焼肉や炒めものも楽しむことができます。付属の蒸し器を使って、野菜や魚をヘルシーに調理することができます。シュウマイや蒸し饅頭などの点心も簡単に作れます。温度調節ができる電気鍋を使えば、天ぷらやフライなどの揚げ物も手軽に作ることが可能です。

用途インスタントラーメンなどの手軽な調理に。 仕様鍋プレート表面加工:フッ素樹脂塗膜加工 容量(L)2 消費電力(W)【弱】250【中】450【高】700 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×250×245 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年
注意
※故障につながりますので、本体を丸洗いしたり水に浸けたりしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする