注意
※磁器タイルは種類により付着しないものがあるため、不明な場合は事前にテストを行い、付着性を確認してください。
※下地が既設密粒アスファルトの場合、上塗り塗料に溶剤系の塗料は使用しないでください。アスファルトの溶解やブリードの原因になります。
※既存塗膜が複数回塗装されている場合や耐溶剤性が悪い場合は、上塗り塗料に溶剤系を塗装するとリフティング(塗膜のちぢれ)を起こる場合があります。
※既存塗膜がウレタン系の場合は、必ず表面を研磨し目粗ししてください。不足している場合は、はく離が生じる場合があります。
※下地及び既存塗膜が弾性の場合は、ワレが発生するため、施工できません。
※既存塗膜の付着力が不足している場合、上塗り塗膜の硬化収縮によりはがれが起こる可能性があります。
※主剤と硬化剤の混合割合を必ず守り、ポットライフ以内に使用してください。(硬化剤の過不足やポットライフ以降の使用は、成分の沈殿発生、付着性、造膜性、硬化性、乾燥性の低下など、塗膜性能や仕上り外観に悪影響を及ぼします。)
※ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用剥離剤などで除去し水洗いを十分行い十分に乾燥後、塗装してください。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※下地コンクリート表面のレイタンス、エフロエッセンスなどの粉化物、ぜい弱部は十分に除去してください。ひび割れ、巣穴、不陸などがある場合や、旧塗膜にはがれがある場合には、あらかじめエポキシ樹脂パテなどを充填するなど、段差修正や部分補修などを行い、平滑な面にしてから塗装を行ってください。
※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの硬化剤内には、顔料が配合されているため、あらかじめ電動かくはん機で内容物が均等になるようにかくはんしてから主剤と混合してください。また小分けして使用する場合は必ず秤を用いて計量、混合してください。