曜日別特売
F35-3421-02 標準ふるい ナリカ 66385588

標準ふるい

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
目の開き(ISO):4.75mm
注文コード
66385588
品番
F35-3421-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
9,800

ステンレス製標準ふるい(JIS型)

メッシュ
4
仕様
目の開き(ISO):4.75mm
材質
ステンレス、JIS型
寸法(mm)
内径200、深さ45
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする