曜日別特売
HI98103S checker pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 66386121

HI98103S checker pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 66386121
HI98103S checker pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 66386121

pH計 checkerシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個型式HI98103S checker注文コード66386121品番HI98103S checker
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,000円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
7,700

試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できる
ボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。

付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分型式HI98103S checker寸法(mm)174×50×21質量(g)50精度±pH0.2測定範囲(pH)0.0~14.0(0.1)機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする