曜日別特売
IBPS-201W ソーラーパネル cubele 66386226

ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台最大出力(W)200注文コード66386226品番IBPS-201W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。
スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。

質量(kg)約7.5消費電力(W)200出力USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX定格電圧(V)18最大出力(W)200ケーブル長(m)DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2定格電流(A)11.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2325×545×40(展開時)変換効率(%)22ソーラーパネル種類単結晶シリコンパネル開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-5~60収納寸法(mm)W620×H545×D60短絡電流(A)11.766
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする