ナリカ
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
気体検知管測定器:1本、検知管(酸素)159KA:5本/箱×1、検知管(二酸化炭素・低濃度)126KC:10本/箱×1、検知管(二酸化炭素・高濃度)126KH:10本/箱×1
注文コード
66386979
品番
N65-9284
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ
扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途
ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定
呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定
付属品
チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
セット内容
気体検知管測定器:1本、検知管(酸素)159KA:5本/箱×1、検知管(二酸化炭素・低濃度)126KC:10本/箱×1、検知管(二酸化炭素・高濃度)126KH:10本/箱×1
型式
AP-5E
測定範囲(%)
【酸素】6~24【二酸化炭素】0.03~1.0、0.5~8
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。