N65-9286 気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ 66386988

気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1セットセット内容気体検知管測定器:1本、検知管(酸素)159KA:5本/箱×4、検知管(二酸化炭素・低濃度)126KC:10本/箱×4、検知管(二酸化炭素・高濃度)126KH:10本/箱×4注文コード66386988品番N65-9286
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,800
販売価格(税別)
28,000

学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ
扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。

用途
ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定
呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定
付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケースセット内容気体検知管測定器:1本、検知管(酸素)159KA:5本/箱×4、検知管(二酸化炭素・低濃度)126KC:10本/箱×4、検知管(二酸化炭素・高濃度)126KH:10本/箱×4型式AP-5E測定範囲(%)【二酸化炭素】0.03~1.0、0.5~8【酸素】6~24
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする