P70-0305-02 コード付きテーブルタップ(5m) ナリカ 66387058

コード付きテーブルタップ(5m)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66387058
品番
P70-0305-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
¥2,500

コード付きテーブルタップ(5m)2P・3個口

形状
2P・3個口
定格
125V、15A
コード長さ(mm)
5
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする