25 AT5 / 420 AP タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 66387109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 420mm 歯数 84 ピッチ 5mm ポリウレタン25 AT5 / 420 AP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66387109
品番
25 AT5 / 420 AP
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 420 mm の AT5 セクションを備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使

仕様
●長さ:420mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1210
アズワン品番
65-7875-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする