ホットカーペット本体 YC-Yシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66387276 品番YC-Y15Y(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

ベーシックな機能をおさえたスタンダードタイプで買い替えにもおすすめ。
必要な場所にピンポイント1.5畳タイプで省エネ。切り忘れても自動で電源OFF。安心の切り忘れ防止タイマー6時間。ダニ退治機能でダニを軽減。

仕様●製品サイズ:W1260×D1800mm●定格:AC100V/50/60Hz/370W●表面材質:ポリエステル100%●電源コード:ビニールキャブタイヤコード約1.5m●左/右/全面切替:×●オフタイマー:×●自動オフタイマー:6時間●ウォッシャブル:×●ダニ退治:○●室温センサー:×●消費電力:強/約223W/中/約122W●消費電力:強/約223W/中/約122W●表面温度:強/約45℃/中/約35℃●電気代1時間:強/約6.1円/中/約3.3円 ※ご利用の地域や契約内容によって異なります。 アズワン品番65-8889-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする