seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
RS232ケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66389559
品番
seca 451
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
secaのr-シリーズ製品と一緒のご使用で、RS232で出力可能
仕様
●サイズ:W30×H15×D41mm●ケーブル長さ:1,100mm●本体重量:0.4kg●素材:PVCプラスチック
アズワン品番
65-8762-32