ナリカ
特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66389815
品番
T80-3219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。
付属品
鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚
材質
スチール
質量(kg)
3
外寸(mm)
255×150×215
内寸(mm)
193×118×155
注意
※薬品や放射線源を厳重に保管するための保管庫であり、放射線を遮蔽するためのものではありません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。