商品画像

- [冷凍]ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん ニッスイ 66390540 - [冷凍]ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん ニッスイ 66390540 - [冷凍]ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん ニッスイ 66390540 - [冷凍]ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん ニッスイ 66390540

[冷凍]ふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あん

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(300g×6個) 注文コード66390540 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

まんぞくプレートふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あんふっくらおいしい白飯と揚げたスケソウダラと彩りの良い5種の野菜の黒酢あんをセットにしました。CLUB REDに所属するシェフによる監修品です。釜炊きすることでふっくらした白ごはんに仕上げました。レンコン赤パプリカ揚げナスタマネギインゲンの5種の野菜で彩り豊かに仕上げています。三温糖の優しい甘みとまろやかな酸味の黒酢あんはスケソウダラと相性が良くごはんがすすむ味わいです。トレーの10%に植物由来素材を使用しています。環境に配慮してフィルムにアルミを使用していません。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。

用途<保存上のご注意>冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。いったん解けたものを再び凍らせますと品質がかわることがありますので再凍結はさけてください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする