まんぞくプレートふっくらごはんとたらと野菜の黒酢あんふっくらおいしい白飯と揚げたスケソウダラと彩りの良い5種の野菜の黒酢あんをセットにしました。CLUB REDに所属するシェフによる監修品です。釜炊きすることでふっくらした白ごはんに仕上げました。レンコン赤パプリカ揚げナスタマネギインゲンの5種の野菜で彩り豊かに仕上げています。三温糖の優しい甘みとまろやかな酸味の黒酢あんはスケソウダラと相性が良くごはんがすすむ味わいです。トレーの10%に植物由来素材を使用しています。環境に配慮してフィルムにアルミを使用していません。外袋のインキの10%に植物由来原料を使用しています。