※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
25A-RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
注文コード
66390626
品番
25A-RSH20-15DL
参考基準価格(税別)
¥39,330
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) M
仕様
ローラー材質:(L) 樹脂、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし