曜日別特売
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039

NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039
NP-EEM23 EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUX 66391039

EMS EYE MASK EMSアイマスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66391039品番NP-EEM23
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。
電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。
デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。

セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
注意
※次のような医用電子機器を使用している人は使用しないでください。
※ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
※人工心肺など生命維持用医用電子機器
※心電計などの装着型医用電子機器
※他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しないでください。
※医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする