NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66391048 品番NP-NRL25W
参考基準価格(税別)¥14,363 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

癒しの「ループ」が首悩みを包み込む NECK RELAX LOOP
サイズ調整可能なアジャスターでどんな体形の方でもピタッと密着。
柔軟性のあるループデザインだから、「立つ・座る・動く」どの姿勢にもフィット。
柔軟ケーブルだからくるっと丸めて外出先や自宅など、どこでも持ち運べる。

セット内容本体、収納ポーチ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書 消費電力(W)約2.5(充電時) 本体質量(g)約57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×14 バッテリー容量(mAh)500 定格電源DC5V 2A
注意
※次のような医用電子機器を使用している方は使用しないでください。
※ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
※人工心肺など生命維持用医用電子機器
※心電計などの装着型医用電子機器
※他の低周波/高周波医療機器と同時に使用しないでください。
※乳幼児やペットには使用しないでください。
※子供や身体の不自由な方だけでの使用は避けてください。
※医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする