ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの つなぎ
ジーベックの 秋冬 つなぎ
防寒ツナギ服 紺 109-10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66391327
品番
109-10-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,270
伸縮性のあるプリーツなど、動きやすさを重視した機能を装備しています。
用途:冬のあらゆる作業に。
仕様
超撥水加工
材質
表:ポリエステル100%、胴裏:ポリエステル100%、腰裏:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%
色
コン
番号
コード:861-0302
胸囲(cm)
132
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
107
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
総丈(cm)
162
アズワン品番
65-8315-27