※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AKP-LB12E-04S 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391660 AKP-LB12E-04S 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391660 AKP-LB12E-04S 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC 66391660

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじR1/2 適合チューブ外径(Φmm)12 型式エルボ 注文コード66391660 品番AKP-LB12E-04S
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は接続ねじ・適合チューブ外径・型式など64種類から選べます 他の種類を見る

・残圧排気機能付
安全回路の構築が可能
・残圧排気機能なし
一時的な中間停止が可能※
※精密な中間停止を保証するものではありません。
・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
・配管の自由度向上(360°回転式)

形状横型 型式エルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 シール方式シール剤付 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじR1/2 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 残圧排気機能あり
関連資料:カタログ(1.95MB) 取扱説明書:取扱説明書(1.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする