代表画像
扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の エアーブラシ
リッチペンエアブラシ(フェニックス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66392509
品番
AB-222C
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
各部を最高基準で設計し、エア調節器を標準搭載のリッチペンの上位機種です。
操作感を考慮したバネを搭載し、繊細な操作が可能です。
用途
絵画、カスタムペイントなどのホビー、アートに対応
トラスコ品番
698-1034
セット内容
ノズル用スパナ、ホースジョイント
材質
真鍮クロームメッキ
容量(mL)
カップ:6
最高使用圧力(MPa)
0.2
動作方式
ダブルアクション
取付ねじ
エアー:G1/8
ノズル径(Φmm)
0.2
適正使用圧力(MPa)
0.1〜0.20