参考画像(高さ210cm)使用例

冬装飾 クリスマスツリーセット ポップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66392570 品番8813-466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。赤、青、緑、金、銀といった多彩なカラーの[トレンディポップ]クリスマス。今年イチオシのツリーです!カラフルなオーナメントボールに加え、雪の結晶や星など様々な形状の装飾品が豊富にあり、これ一つで手軽に豪華なクリスマス空間を演出できます。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)約13.3 直径(Φcm)ベース:80 幅(cm)155 コード長さ(m)1 商品タイプ高さ240cm
注意
※【特記事項】(8813-460)2分割 (8813-462、8813-464、8813-466)3分割 LEDライト付き(100球)常点・点滅切替式コンセント式消費電力:1W[備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,995 / 税込 ¥3,295
北海道地方数量1につき ¥4,792 / 税込 ¥5,271
沖縄地方数量1につき ¥7,787 / 税込 ¥8,566
離島数量1につき ¥7,787 / 税込 ¥8,566

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする