使用例

冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66392719 品番8813-442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。伝統カラーの赤とゴールドの豪華なオーナメントが人気です。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

セット内容ツリー・オーナメント一式・ツリースカート 材質ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)約7.6 直径(Φcm)ベース:45 幅(cm)115 コード長さ(m)1 商品タイプ高さ180cm
注意
※【特記事項】(8813-440)2分割 (8813-442、8813-444、8813-394、8813-396)3分割 LEDライト付き(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)100球 (8813-396)200球 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)1W (8813-396)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,865 / 税込 ¥2,052
北海道地方数量1につき ¥3,051 / 税込 ¥3,356
沖縄地方数量1につき ¥4,746 / 税込 ¥5,221
離島数量1につき ¥4,746 / 税込 ¥5,221

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする