8/23より値下げ!現場を応援
TB SPA 100/10 KS V-grooved pulleys for tape Optibelt 66392745

KS V-grooved pulleys for tape

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66392745
品番
TB SPA 100/10
参考基準価格(税別)¥3,390販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)値下げ
3,298
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ベルト幅に合わせる:13mm●溝の数:1●材質:鋳鉄●コード番号:236-8565
アズワン品番
65-7866-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする