参考画像(高さ210cm)使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスツリーセット ゴールド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
商品タイプ
高さ180cm
注文コード
66392771
品番
8813-404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。豪華なゴールドのオーナメントに白のツリースカートが映えます。
セット内容
ツリー・オーナメント一式・ツリースカート
材質
ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
約7.1
直径(Φcm)
ベース:45
幅(cm)
115
コード長さ(m)
1
商品タイプ
高さ180cm
注意
※【特記事項】(8813-402)2分割 (8813-404、8813-406、8813-408)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W[備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,865
/
税込
¥
2,052
北海道地方
数量1につき
¥
3,051
/
税込
¥
3,356
沖縄地方
数量1につき
¥
4,746
/
税込
¥
5,221
離島
数量1につき
¥
4,746
/
税込
¥
5,221