参考画像(高さ210cm)使用例

8813-152 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 66392981 8813-152 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 66392981 8813-152 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 66392981 8813-152 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 66392981 8813-152 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 66392981 8813-152 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド ストア・エキスプレス 66392981

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ高さ150×幅99cm 注文コード66392981 品番8813-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は商品タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。定番の赤を美しいきらめきで包み込んだツリー。クラシカルでエレガントな空間にもピッタリ。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)9.6 直径(Φcm)ベース:45 コード長さ(m)5 商品タイプ高さ150×幅99cm
注意
※【特記事項】(8813-152)2分割 (8813-154、8813-156)3分割 (8813-158)4分割 (8813-160)5分割 LEDライト付き(8813-152)50球 (8813-154)100球 (8813-156)150球 (8813-158)200球 (8813-160)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,359 / 税込 ¥1,495
北海道地方数量1につき ¥2,223 / 税込 ¥2,445
沖縄地方数量1につき ¥3,458 / 税込 ¥3,804
離島数量1につき ¥3,458 / 税込 ¥3,804

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする