参考画像(高さ210cm)使用例

8813-164 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 66393035 8813-164 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 66393035 8813-164 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 66393035 8813-164 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 66393035 8813-164 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 66393035 8813-164 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド ストア・エキスプレス 66393035

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ高さ180×幅110cm 注文コード66393035 品番8813-164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は商品タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ニュアンスのあるゴールドカラーが洗練された印象。見上げる美しさは広い空間も華麗に引き立てます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)16.4 直径(Φcm)ベース:50 コード長さ(m)5 商品タイプ高さ180×幅110cm
注意
※【特記事項】(8813-162)2分割 (8813-164、8813-166)3分割 (8813-168)4分割 (8813-170)5分割 LEDライト付き(8813-162)50球 (8813-164)100球 (8813-166)150球 (8813-168)200球 (8813-170)300球 点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン )ACアダプター式 消費電力:3.6W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,975 / 税込 ¥2,173
北海道地方数量1につき ¥3,231 / 税込 ¥3,554
沖縄地方数量1につき ¥5,026 / 税込 ¥5,529
離島数量1につき ¥5,026 / 税込 ¥5,529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする