参考画像(高さ180cm)使用例

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリーセット ゴールド・レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ高さ210×幅121cm 注文コード66393096 品番8736-1822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は商品タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。存在感抜群の王道ツリー。ゴールドのリボンと様々な形のオーナメントが目を引きます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)15 直径(Φcm)ベース:55 コード長さ(m)約11 商品タイプ高さ210×幅121cm
注意
※【特記事項】(8736-1818)2分割 (8736-1820、8736-1822)3分割 (8736-1824)4分割 (8736-1826)5分割 LEDライト付き(8736-1818)50球 (8736-1820、8736-1822、8736-1824)100球 (8736-1826)200球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式 消費電力:(8736-1818)1.05W (8736-1820、8736-1822、8736-1824)1.3W (8736-1826)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,310 / 税込 ¥2,541
北海道地方数量1につき ¥3,780 / 税込 ¥4,158
沖縄地方数量1につき ¥5,880 / 税込 ¥6,468
離島数量1につき ¥5,880 / 税込 ¥6,468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする