参考画像(高さ180cm)使用例

冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット カラフル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ高さ240×幅130cm 注文コード66393376 品番8162-2666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は商品タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。遊び心のあるカラフルなオーナメント付きツリーは今年イチオシのクリスマスツリーです!色とりどりの輝きが、ポップなホリデームードを彩る主役に。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)12 コード長さ(m)1 寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30 商品タイプ高さ240×幅130cm
注意
※【特記事項】(8162-2660)2分割 (8162-2662、8162-2664、8162-2666)3分割 LEDライト付き(8162-2660)50球 (8162-2662、8162-2664、8162-2666)100球 常点・点滅切替式コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする