参考画像(高さ180cm)使用例

冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット アイスブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ高さ210×幅120cm 注文コード66393437 品番8162-2672
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は商品タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。爽やかなアイスブルーが洗練された冬の空間を演出。清楚で凛とした印象を与えます。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)11 コード長さ(m)1 寸法(cm)ベース:28cm角×高さ30 商品タイプ高さ210×幅120cm
注意
※【特記事項】(8162-2668)2分割 (8162-2670、8162-2672、8162-2674)3分割 LEDライト付き(8162-2668)50球 (8162-2670、8162-2672、8162-2674)100球 常点・点滅切替式コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,585 / 税込 ¥2,844
北海道地方数量1につき ¥4,230 / 税込 ¥4,653
沖縄地方数量1につき ¥6,580 / 税込 ¥7,238
離島数量1につき ¥6,580 / 税込 ¥7,238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする