AMPHENOL
AMPHENOLの 電線/ケーブル
AMPHENOLの FA用ケーブル
AMPHENOLの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12B-XXBMMM-PL8BXXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66393470
品番
M12B-05BMMM-PL8D02
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7424
アズワン品番
65-7454-77
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表