曜日別特売
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550

ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550
ACFAN00309A 120mmケースファン ARCTIC 66393550

120mmケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66393550品番ACFAN00309A
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25ケーブル長(cm)ファンケーブル部:40cm+デイジーチェーン部分80mm最大風量(m3/h)77CFM/131
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする