DisplayPortケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66393620 品番 LDC-16KDP30
参考基準価格(税別)¥3,618 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。

長さ(m)3 対応UHBR13.5/HDCP2.2/FEC/HDR/DSC/MST/SST 解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hz コネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス) 伝送速度54Gbps/40Gbps ケーブル径(Φmm)ケーブル径:7.3 ラッチラッチ付き
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする